※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ナット
AIOULE(ふじわら)の 高ナット(長ナット)
パイプナット ステンレス製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57574634
品番
PN-8-75
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
長ナットのかわりに使用します。
質量(g)
22
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
30
ねじ径(mm)
M8
寸法D(mm)
10
材質
SUS304ステンレス