DBR2-200 デバイダー TRUSCO 57574809 DBR2-200 デバイダー TRUSCO 57574809 DBR2-200 デバイダー TRUSCO 57574809

デバイダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57574809 品番 DBR2-200
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
トラスコ品番465-2045 適合機種VE13S 材質スチール 幅(mm)157 高さ(mm)118 RoHS指令(10物質対応)対応 引出し高さ(mm)(適合)200
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする