TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 作業台アクセサリ
TRUSCOの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
ハンドル昇降式作業台用オプション オプション取付金具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57575019
品番
TFKS-K
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
TFKSSシリーズ・TKSSシリーズに各種オプションを取り付ける際に必要です。
金具1つで電源コンセント、エア源カプラを並べて取付できます。
用途
軽量作業用テーブル「TFKSS型」用オプション
トラスコ品番
456-1392
材質
本体:スチール
色
オレンジ
高さ(mm)
265
奥行(mm)
52
間口(mm)
90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません