TRUSCO
軽量キャビネット”WVR型”用仕切板 デバイダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1枚
高さ(mm)
85
注文コード
57575055
品番
WDB-85
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
465-3360
適合機種
軽量キャビネット WVRタイプ
材質
スチール
幅(mm)
124
高さ(mm)
85
タイプ
デバイダー
品名
デバイダー
RoHS指令(10物質対応)
対応
引出し高さ(mm)
(適合)113/170
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません