TRUSCO
軽量キャビネット”WVR型”用仕切板 デバイダー
適合機種
軽量キャビネット WVRタイプ
材質
スチール
幅(mm)
124
タイプ
デバイダー
品名
デバイダー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
引出し高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57575046
WDB-35
465-3335
35
(適合)56
¥
780
¥
669
¥
736
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57575055
WDB-85
465-3360
85
(適合)113/170
¥
740
¥
639
¥
703
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。