※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R3-T65S 中量ボルト式棚”R3型”用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 57575229 R3-T65S 中量ボルト式棚”R3型”用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 57575229 R3-T65S 中量ボルト式棚”R3型”用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 57575229 R3-T65S 中量ボルト式棚”R3型”用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 57575229 R3-T65S 中量ボルト式棚”R3型”用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 57575229

中量ボルト式棚”R3型”用追加棚板(中棚受付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57575229 品番 R3-T65S
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。

用途ボルト式R3型用追加棚板。 トラスコ品番504-8761 セット内容棚板、中棚受×2 材質スチール、表面処理:メラミン焼き付け塗装 グリーン 奥行(mm)450、(実寸)418 間口(mm)1800、(実寸)1742 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする