TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの 書庫
TRUSCOの 書庫オプションパーツ
ベース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57575265
品番
FB52-G06
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
トラスコ品番
520-6812
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
色
ネオグレー
高さ(mm)
60
奥行(mm)
495
間口(mm)
880
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
適合寸法(間口W×奥行D)(mm)
書庫:880×515
注意
※壁面ユニットとして使用する場合はベースをご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません