TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの ロッカー
TRUSCOの 更衣ロッカー
ロッカー 3連用ベース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57575308
品番
SH900B
参考基準価格(税別)
¥6,320
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
SHシリーズを横連結できるベースです。
トラスコ品番
510-1921
色
ブラック
高さ(mm)
88
タイプ
ベース
奥行(mm)
390
間口(mm)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×390×88
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません