TYP-B ワークデスク用フックパネル TRUSCO 57575344 TYP-B ワークデスク用フックパネル TRUSCO 57575344 TYP-B ワークデスク用フックパネル TRUSCO 57575344 TYP-B ワークデスク用フックパネル TRUSCO 57575344

ワークデスク用フックパネル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57575344 品番 TYP-B
参考基準価格(税別)¥36,750 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
付属品ボルトワッシャナット(M8)4セット トラスコ品番505-3617 材質スチール 摘要3510・3520タイプ 高さ(mm)600 間口(mm)900 グリーン購入法適合
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする