※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼旋削用ローグレード材種

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)RE:7 厚さS(mm)0.4 切刃長さ(mm)L:6.45 注文コード57575878 品番CCMT060204-SW
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はコーナー半径・厚さS・切刃長さなど78種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番688-0752 切刃長さ(mm)L:6.45 コーティングMC6135 コーナー半径(mm)RE:7 適合被削材種P種 チップ形状正方形 厚さS(mm)0.4 逃げ角(°)主/AN:7 内接円IC(mm)2.38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする