WC-12 ワイヤクリップ(ステンレス製) AIOULE(ふじわら) 57575946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WC-12 ワイヤクリップ(ステンレス製) AIOULE(ふじわら) 57575946
WC-12 ワイヤクリップ(ステンレス製) AIOULE(ふじわら) 57575946
WC-12 ワイヤクリップ(ステンレス製) AIOULE(ふじわら) 57575946

ワイヤクリップ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合ワイヤ径(Φmm)12材質SUS304 ステンレス注文コード57575946品番WC-12
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。

用途
ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
材質SUS304 ステンレス質量(g)235適合ワイヤ径(Φmm)12ねじ径M12寸法D(mm)12寸法d(mm)10.6寸法W1(mm)50寸法W2(mm)39
注意
※クリップ止めの保持力は適正な方法で施された場合でロープの切断荷重の約80%です。
※クリップの間隔はロープ径の6倍以上にしてください。
※荷重を掛けた前後においてもう一度ナットの締付けをしてください。
※シンプルをできる限りつけるようにしてください。
※クリップの本体はロープの力のかかる側にあるようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする