※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの エジェクタ関連部品
TRUSCOの エジェクタガイドブッシュ
ガイドブシュ(ヘッド付タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57576008
品番
T-GGBHE10-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,270
この商品は
157
種類から選べます
他の種類を見る
ガイドピンがはまり合うブッシュです。
用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
255-8110
材質
高炭素クロム軸受鋼SUJ2
寸法L(mm)
30
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
14
寸法l(mm)
20
ツバ厚(mm)
5
H(mm)
16