画像準備中

鋼旋削用ローグレード材種

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)RE:0.4 厚さS(mm)3.97 切刃長さ(mm)L:9.67 注文コード57576176 品番CCMT09T304-MP
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品はコーナー半径・厚さS・切刃長さなど78種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番688-0758 切刃長さ(mm)L:9.67 コーティングMC6135 コーナー半径(mm)RE:0.4 適合被削材種P種 チップ形状85°菱形 厚さS(mm)3.97 逃げ角(°)主/AN:7 内接円IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする