※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
鋼旋削用ローグレード材種
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
RE:7
厚さS(mm)
0.8
切刃長さ(mm)
L:9.67
注文コード
57576316
品番
CCMT09T308-MW
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・厚さS・切刃長さ
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
688-0751
切刃長さ(mm)
L:9.67
コーティング
MC6135
コーナー半径(mm)
RE:7
適合被削材種
P種
チップ形状
85°菱形
厚さS(mm)
0.8
逃げ角(°)
主/AN:7
内接円IC(mm)
3.97