※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-GGBSE8-25 ガイドブシュ(ストレートタイプ) TRUSCO 57577548 T-GGBSE8-25 ガイドブシュ(ストレートタイプ) TRUSCO 57577548 T-GGBSE8-25 ガイドブシュ(ストレートタイプ) TRUSCO 57577548

ガイドブシュ(ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57577548 品番T-GGBSE8-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,150
この商品は147種類から選べます 他の種類を見る

ガイドピンがはまり合うブッシュです。

用途プラスチック金型の部品として。 トラスコ品番255-9747 材質高炭素クロム軸受鋼SUJ2 寸法L(mm)25 寸法d(mm)8 寸法t(mm)6 寸法D(mm)12 寸法l(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする