三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57577671
品番
BR-DNGM150612TA2
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
688-5487
穴径(Φmm)
D1:5.16
切刃長さ(mm)
有効/LE:1.8、L:15.5
コーティング
BC8220
コーナー半径(mm)
RE:1.2
適合被削材種
H種
チップ形状
55°菱形
厚さS(mm)
6.35
内接円IC(mm)
12.7