※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-GGBSE13-40 ガイドブシュ(ストレートタイプ) TRUSCO 57577758 T-GGBSE13-40 ガイドブシュ(ストレートタイプ) TRUSCO 57577758 T-GGBSE13-40 ガイドブシュ(ストレートタイプ) TRUSCO 57577758

ガイドブシュ(ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57577758 品番T-GGBSE13-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は147種類から選べます 他の種類を見る

ガイドピンがはまり合うブッシュです。

用途プラスチック金型の部品として。 トラスコ品番256-1370 材質高炭素クロム軸受鋼SUJ2 寸法L(mm)40 寸法d(mm)13 寸法t(mm)6 寸法D(mm)20 寸法l(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする