※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-GGBSE20-60 ガイドブシュ(ストレートタイプ) TRUSCO 57577950 T-GGBSE20-60 ガイドブシュ(ストレートタイプ) TRUSCO 57577950 T-GGBSE20-60 ガイドブシュ(ストレートタイプ) TRUSCO 57577950

ガイドブシュ(ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57577950 品番T-GGBSE20-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,750
この商品は147種類から選べます 他の種類を見る

ガイドピンがはまり合うブッシュです。

用途プラスチック金型の部品として。 トラスコ品番256-1367 材質高炭素クロム軸受鋼SUJ2 寸法L(mm)60 寸法d(mm)20 寸法t(mm)8 寸法D(mm)30 寸法l(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする