画像準備中

旋削用インサート 35°菱形ネガ BC8220

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57578301 品番 BL-VNGM160408TN2
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
トラスコ品番701-2006 穴径(Φmm)D1:3.81 切刃長さ(mm)有効/LE:2、L:16.61 コーティングBC8220 コーナー半径(mm)RE:0.8 適合被削材種H種 チップ形状菱形頂角35° 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする