曜日別特売
BL-DCGT11T308TN2 旋削用インサート 55°菱形ポジ BC8220 三菱マテリアル 57578337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BL-DCGT11T308TN2 旋削用インサート 55°菱形ポジ BC8220 三菱マテリアル 57578337
BL-DCGT11T308TN2 旋削用インサート 55°菱形ポジ BC8220 三菱マテリアル 57578337

旋削用インサート 55°菱形ポジ BC8220

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)RE:0.8
切刃長さ(mm)有効/LE:2、L:11.63
内容量1本注文コード57578337品番BL-DCGT11T308TN2
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398
トラスコ品番
701-1998
穴径(Φmm)
D1:4.4
切刃長さ(mm)
有効/LE:2、L:11.63
コーティング
BC8220
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
H種
チップ形状
菱形頂角55°
厚さS(mm)
3.97
逃げ角(°)
主/AN:7
内接円IC(mm)
9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする