セルタン
セルタンの 椅子
セルタンの 座椅子
コンパクトユニーク座椅子
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57578730
品番
A1650a-a-642BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
コンパクトでユニークなデザインの座椅子。程よい座面の厚みと適度な弾力で座りやすいのが特徴です。
材質
【中材】スチールパイプ、ウレタン、【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
3.3
色
ダリアンベージュ
サイズ
1人掛け
幅(cm)
42
高さ(cm)
45
奥行き(cm)
50〜81.5
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません