セルタン
セルタンの ベッド・寝具
セルタンの 敷きパッド
敷きパッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57578748
品番
A1730a-a-522BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
厚さ80mmのボリューム感があり、ベッドの上でも床の上でも底付き感を軽減します。敷きパッドとしてだけでなく、折りたたんで座椅子やフロアマットとしても活躍。カバーは洗濯が可能で清潔にご使用いただけます。
材質
【中材】充填物(ウレタンフォームを含む)、【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
4.5
色
テクノベージュ
サイズ
シングル
幅(cm)
100
高さ(cm)
8
奥行き(cm)
200
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません