セルタン
セルタンの 椅子
セルタンの スツール・オットマン
セルタンの 収納無しスツール・オットマン
オットマンスツール Mashu
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57578906
品番
A220a-597BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
コロンとした丸みのあるフォルムのオットマン。足置きとしてだけでなく、サイドテーブル、来客用1人掛け椅子、玄関先椅子など生活シーンに合わせて多目的に活用できます。
材質
【中材】スチールパイプ、ウレタン、【生地】合成皮革
質量(kg)
5
色
PVCブラック
幅(cm)
61.5
高さ(cm)
31
奥行き(cm)
42
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません