セルタン
セルタンの 椅子
セルタンの 座椅子
リクライニング座椅子 APPLE
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57579001
品番
A254a-648PIK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
可愛らしい「へたつき」のリンゴのかたちをした座椅子。曲線を生かしたやさしいシルエットには子ども部屋にもピッタリです。
材質
【中材】スチールパイプ、ウレタン、【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
2.7
色
テクノピンク
サイズ
1人掛け
幅(cm)
41
高さ(cm)
9〜40
奥行き(cm)
50〜79
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません