曜日別特売
T-RRLR4-80 ランナーロックピン(ノーマル・ストレート) TRUSCO 57579124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-RRLR4-80 ランナーロックピン(ノーマル・ストレート) TRUSCO 57579124
T-RRLR4-80 ランナーロックピン(ノーマル・ストレート) TRUSCO 57579124
T-RRLR4-80 ランナーロックピン(ノーマル・ストレート) TRUSCO 57579124

ランナーロックピン(ノーマル・ストレート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード57579124品番T-RRLR4-80
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。
ノーマル・ストレートタイプ

用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番257-3864材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)寸法L(mm)80寸法D(mm)4寸法B(mm)2.5寸法P(mm)2.8寸法Y(mm)2.3H(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする