※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ランナーロックピン(ノーマル・ストレート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
57579185
品番
T-RRLR6-30
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法D
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。
ノーマル・ストレートタイプ
用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
256-9145
材質
ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
寸法L(mm)
30
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
3
寸法P(mm)
3.8
寸法Y(mm)
3
H(mm)
8