曜日別特売
GSX-27SS スライダーX AIOULE(ふじわら) 57579534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSX-27SS スライダーX AIOULE(ふじわら) 57579534
GSX-27SS スライダーX AIOULE(ふじわら) 57579534
GSX-27SS スライダーX AIOULE(ふじわら) 57579534

スライダーX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個耐荷重(kg)45注文コード57579534品番GSX-27SS
参考基準価格(税別)¥3,030販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

開閉式テント用純正部品です。使用ロープ径は~Φ7mmに対応しております。

寸法B(mm)30寸法C(mm)15.8寸法L(mm)124.5質量(g)130耐荷重(kg)45材質(車輪)デルリン種類滑車適合パイプ径(Φmm)27.2使用ロープ径(mm)~7適合ロープ径(Φmm)~6.3材質(枠)ステンレス(SUS304)材質(軸受)ステンレス表面処理(本体)-材質(車材)ポリアセタール
注意
※補助穴は必要に応じてタッピングビスで固定して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする