※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの 位置決め部品
TRUSCOの 位置決めピン
ランナーロックピン(ハードロック・ストレート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
70
寸法D(mm)
6
注文コード
57579684
品番
T-RRLH6-70
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法D
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。
用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
257-3250
材質
ハイス鋼SKH51(硬度59〜61HRC)
寸法L(mm)
70
寸法F(mm)
4
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
1.5
寸法B(mm)
3
寸法P(mm)
3.8
寸法Y(mm)
3
H(mm)
8