※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの 位置決め部品
TRUSCOの 位置決めピン
ランナーロックピン固定カラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57579788
品番
T-RRLC2
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
ランナーロックピンのスペーサーとして使用します。
用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
257-3819
材質
炭素鋼S45C(硬度48〜52HRC)
寸法d(mm)
4
寸法D(mm)
7
ピン径(Φmm)
ランナーロック:2