TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬車輛機器
TRUSCOの スクラップ台車
ダンプタイプスクラップ台車(足踏み油圧式)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
バケット:509〜1365
注文コード
57579815
品番
TBTS-250
参考基準価格(税別)
¥620,266
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
リフターがついているため、バケットの高さを変えることができ、高いところから中身の移し替えが容易にできます。
用途
切り粉や粉体の運搬と移し替え作業に。
トラスコ品番
206-8117
材質
本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、車輪:ウレタン
ストローク(mm)
856
全長(mm)
1480
高さ(mm)
バケット:509〜1365
容量(L)
180
全幅(mm)
686
全高(mm)
812
均等荷重(kg)
250
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
バケット:1147×580×470
キャスター径(Φmm)
100
脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)
約63(上昇)/約42(反転)
昇降方式
足踏み油圧式
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません