※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 六角ナット
TRUSCOの 六角ナット(3種)
六角ナット(3種・スチール) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(2600個)
注文コード
57579849
品番
S090-0003
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
両面面取で薄手のナットです。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
262-6207
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
ねじピッチ(mm)
0.5
呼び径
M3×050
六角高さ(mm)
2.4
寸法d(mm)
M3×0.50
寸法S(mm)
5.5
寸法e(mm)
6.4
二面幅(mm)
5.5
寸法m(mm)
2.4
ナット
3種
呼び径d
M3×0.50
二面幅B(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
対角(mm)
5.5