※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 六角ナット
TRUSCOの 六角ナット(3種)
六角ナット(3種・スチール) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(1300個)
注文コード
57579858
品番
S090-0004
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
両面面取で薄手のナットです。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
262-6208
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
ねじピッチ(mm)
0.7
呼び径
M4×0.70
六角高さ(mm)
3.2
寸法S(mm)
7
寸法e(mm)
8.1
二面幅(mm)
7
寸法m(mm)
3.2
ナット
3種
呼び径d
M4×0.70
二面幅B(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
対角(mm)
7