※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 六角ナット
TRUSCOの 六角ナット(3種)
六角ナット(3種・スチール) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(750個)
注文コード
57579867
品番
S090-0005
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
両面面取で薄手のナットです。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
262-6213
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
ねじピッチ(mm)
0.8
呼び径
M5×0.80
六角高さ(mm)
4
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
9.2
二面幅(mm)
8
寸法m(mm)
4
ナット
3種
呼び径d
M5×0.80
二面幅B(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
対角(mm)
8