PNW-100N PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら) 57579875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PNW-100N PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら) 57579875
PNW-100N PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら) 57579875

PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
減速比1:1
最大荷重(kg)ドラム1層目:100、ドラム最外層6層目:52
ドラム1層目:100、ドラム最外層6層目:52
ドラム1層目:300、ドラム最外層6層目:52
ドラム1層目:500、ドラム最外層6層目:262
ドラム1層目:950、ドラム最外層6層目:550
内容量1台注文コード57579875品番PNW-100N
参考基準価格(税別)¥102,400販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

確実で安心なダブルブレーキ爪を採用した、回転式の手動ウインチです。
一方の爪がラチェットデスクを離れると、他方の爪が噛み合うダブルブレーキ爪を採用。
そのため如何なる状態の下でもブレーキ爪が外れることがないので安心です。
スプリングを使用していないので、音も静かで噛合い部の摩耗も極めて少なく耐久性の高いブレーキとなっています。

最大荷重(kg)ドラム1層目:100、ドラム最外層6層目:52減速比1:1質量(kg)7.5寸法A(mm)Φ50寸法F(mm)90寸法D(mm)Φ11寸法E(mm)80寸法B(mm)Φ110寸法C(mm)117収納長(m)30寸法I(mm)158寸法G(mm)250使用ロープ径(mm)5H(mm)77巻取長さ(mm)172.7(ハンドル1回転)手動力(N)116
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする