※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 六角ナット
TRUSCOの 六角ナット(3種)
六角ナット(3種・スチール) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(540個)
注文コード
57579876
品番
S090-0006
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
両面面取で薄手のナットです。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
262-6215
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
ねじピッチ(mm)
1
呼び径
M6×1.00
六角高さ(mm)
5
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
11.5
二面幅(mm)
10
寸法m(mm)
5
ナット
3種
呼び径d
M6×1.00
二面幅B(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
対角(mm)
10