※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 六角ナット
TRUSCOの 六角ナット(3種)
六角ナット(3種・ステンレス) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(3200個)
注文コード
57579885
品番
S091-0003
参考基準価格(税別)
¥25,280
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
両面面取で薄手のナットです。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
262-6216
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
ねじピッチ(mm)
0.5
六角高さ(mm)
1.8
寸法d(mm)
M3X0.50
寸法S(mm)
5.5
寸法e(mm)
6.4
二面幅(mm)
4
寸法m(mm)
2.4
ナット
3種
呼び径d
M3×0.50
二面幅B(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
対角(mm)
4