※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PNW-500N PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら) 57579893 PNW-500N PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら) 57579893

PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57579893 品番 PNW-500N
参考基準価格(税別)¥162,200 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

確実で安心なダブルブレーキ爪を採用した、回転式の手動ウインチです。
一方の爪がラチェットデスクを離れると、他方の爪が噛み合うダブルブレーキ爪を採用。
そのため如何なる状態の下でもブレーキ爪が外れることがないので安心です。
スプリングを使用していないので、音も静かで噛合い部の摩耗も極めて少なく耐久性の高いブレーキとなっています。

最大荷重(kg)ドラム1層目:500、ドラム最外層6層目:262 減速比1:4.33 質量(kg)13.5 寸法A(mm)Φ60.5 寸法F(mm)130 寸法D(mm)Φ15 寸法E(mm)100 寸法B(mm)Φ140 寸法C(mm)150 収納長(m)40 寸法I(mm)158 寸法G(mm)350 使用ロープ径(mm)6 H(mm)95 巻取長さ(mm)48.2(ハンドル1回転) 手動力(N)122

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする