※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 六角ナット
TRUSCOの 六角ナット(3種)
六角ナット(3種・ステンレス) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(1600個)
注文コード
57579894
品番
S091-0004
参考基準価格(税別)
¥15,820
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
両面面取で薄手のナットです。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
262-6218
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
ねじピッチ(mm)
0.7
六角高さ(mm)
2.4
寸法d(mm)
M4X0.70
寸法S(mm)
7
寸法e(mm)
8.1
二面幅(mm)
5.5
寸法m(mm)
3.2
ナット
3種
呼び径d
M4×0.70
二面幅B(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
対角(mm)
5.5