※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSW-100N PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら) 57579954 PSW-100N PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら) 57579954

PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57579954 品番 PSW-100N
参考基準価格(税別)¥105,700 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980

信頼性の高い無騒音ブレーキ機構の、回転式手動ウインチです。
馬蹄形スプリングを使用、巻上げ時にブレーキ爪がラチェットデスクから離れる構造の為、ブレー キ爪の音が殆どなくなり無騒音ウィンチが実現しました。劇場・病院等騒音が規制される場所で のご使用に最適です。

最大荷重(kg)ドラム1層目:100、ドラム最外層6層目:52 減速比1:1 質量(kg)7.5 寸法A(mm)Φ50 寸法F(mm)90 寸法D(mm)Φ11 寸法E(mm)80 寸法B(mm)Φ110 寸法C(mm)117 収納長(m)30 寸法I(mm)158 寸法G(mm)250 使用ロープ径(mm)5 H(mm)77 巻取長さ(mm)172.7(ハンドル1回転) 手動力(N)116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする