曜日別特売
PSW-500N PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら) 57579979

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSW-500N PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら) 57579979
PSW-500N PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら) 57579979

PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
減速比1:4.33
最大荷重(kg)ドラム1層目:500、ドラム最外層6層目:262
ドラム1層目:500、ドラム最外層6層目:262
ドラム1層目:100、ドラム最外層6層目:52
ドラム1層目:300、ドラム最外層6層目:52
ドラム1層目:950、ドラム最外層6層目:550
内容量1台注文コード57579979品番PSW-500N
参考基準価格(税別)¥170,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

信頼性の高い無騒音ブレーキ機構の、回転式手動ウインチです。
馬蹄形スプリングを使用、巻上げ時にブレーキ爪がラチェットデスクから離れる構造の為、ブレー キ爪の音が殆どなくなり無騒音ウィンチが実現しました。劇場・病院等騒音が規制される場所で のご使用に最適です。

最大荷重(kg)ドラム1層目:500、ドラム最外層6層目:262減速比1:4.33質量(kg)13.5寸法A(mm)Φ60.5寸法F(mm)130寸法D(mm)Φ15寸法E(mm)100寸法B(mm)Φ140寸法C(mm)150収納長(m)40寸法I(mm)158寸法G(mm)350使用ロープ径(mm)6H(mm)95巻取長さ(mm)48.2(ハンドル1回転)手動力(N)122
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする