TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの ウェルドナット(溶接ナット)
六角溶接ナット(パイロット付) 三価クロメート仕上げ ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(270個)
注文コード
57579980
品番
S098-0005
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
六角形状の溶接ナットです。
位置決め用ガイド(パイロット)が付いています。
ヘキサゴンパック入りです。
用途
タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
仕様
パイロット有り
トラスコ品番
261-2037
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
ねじピッチ(mm)
0.8
呼び径
M5×0.8
六角対辺(mm)
11
二面幅(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応