※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する減速比1:1
最大荷重(kg)ドラム1層目:100、ドラム最外層6層目:52
ドラム1層目:100、ドラム最外層6層目:52
ドラム1層目:300、ドラム最外層6層目:52
ドラム1層目:500、ドラム最外層6層目:262
ドラム1層目:950、ドラム最外層6層目:550
内容量1台注文コード57579997品番SSW-100N
参考基準価格(税別)¥316,000販売価格(税込)¥252,780販売価格(税別)
錆に強い本格的ステンレスウインチ回転式です。
可能な限りステンレス鋼を使用した本格的ステンレスウィンチ、本体ケーシング、ドラム、ギヤカバ ー、ハンドル部にハイグレードSUS304を使用、軸受け部にもステンレス製ボールベアリング、ネジやボルト類もステンレス製を使用し防錆に重視した設計。
ケーシング・ドラム・ギアカバー部に、ハイグレードなSUS304を採用し、耐久性を高めています。
ギヤやメカニカルブレーキ等の内部機構は強度上ステンレス以外の材料を使用しています。
ブレーキカバー・ハンドル握りは耐候性プラスチックを使用。
塗装仕上げとなります。