※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSW-500N SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら) 57580015 SSW-500N SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら) 57580015

SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57580015 品番 SSW-500N
参考基準価格(税別)¥492,100 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

錆に強い本格的ステンレスウインチ回転式です。
可能な限りステンレス鋼を使用した本格的ステンレスウィンチ、本体ケーシング、ドラム、ギヤカバ ー、ハンドル部にハイグレードSUS304を使用、軸受け部にもステンレス製ボールベアリング、ネジやボルト類もステンレス製を使用し防錆に重視した設計。
ケーシング・ドラム・ギアカバー部に、ハイグレードなSUS304を採用し、耐久性を高めています。
ギヤやメカニカルブレーキ等の内部機構は強度上ステンレス以外の材料を使用しています。
ブレーキカバー・ハンドル握りは耐候性プラスチックを使用。
塗装仕上げとなります。

最大荷重(kg)ドラム1層目:500、ドラム最外層6層目:262 減速比1:4.33 質量(kg)13.5 寸法A(mm)Φ60.5 寸法F(mm)130 寸法D(mm)Φ15 寸法E(mm)100 寸法B(mm)Φ140 寸法C(mm)150 収納長(m)40 寸法I(mm)158 寸法G(mm)350 使用ロープ径(mm)6 H(mm)95 巻取長さ(mm)48.2(ハンドル1回転) 手動力(N)122

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする