曜日別特売
OR-502E 電動式運搬台車”オートランナー” リチウムイオン電池仕様 TRUSCO 57580050

代表画像

OR-502E 電動式運搬台車”オートランナー” リチウムイオン電池仕様 TRUSCO 57580050
OR-502E 電動式運搬台車”オートランナー” リチウムイオン電池仕様 TRUSCO 57580050

電動式運搬台車”オートランナー” リチウムイオン電池仕様

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台タイプ4輪注文コード57580050品番OR-502E
参考基準価格(税別)¥582,400販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800

取り外し式のリチウムイオンバッテリーを搭載しています。
凹凸に強いスプリング設置式のドライブエアタイヤ(2.50-4-4)を採用しています。
チョッパー制御で省エネ設計です。
屋外仕様ではありません。
車体外周をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です。
アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。

付属品充電器:ET-BC、バッテリー:ET-BPトラスコ品番256-7189材質荷台:スチール車輪径(Φmm)200タイプ4輪均等荷重(kg)500荷台寸法(mm)幅1200×長さ750×高さ255ハンドル高さ(mm)975バッテリー(搭載)ET-BP走行速度(km/h)無負荷:0~3.5、負荷:0~2.3
注意
※車上渡しになります。
※重量物ですのでご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする