※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 小ねじ
TRUSCOの トラス小ねじ
トラス頭小ねじ(スチール)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1缶(970本)
注文コード
57580156
品番
S003-0308
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
262-7771
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
十字穴番号
1
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
8
寸法d(mm)
M3
頭部厚(mm)
1.9
頭部径(Φmm)
6.9
適合ドライバー
プラスNo.1
強度区分
強度区分4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応