※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S003-0412 トラス頭小ねじ(スチール) TRUSCO 57580208 S003-0412 トラス頭小ねじ(スチール) TRUSCO 57580208 S003-0412 トラス頭小ねじ(スチール) TRUSCO 57580208

トラス頭小ねじ(スチール)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(450本) 注文コード 57580208 品番 S003-0412
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-7768 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 寸法L(mm)12 寸法d(mm)M4 頭部厚(mm)2.5 頭部径(Φmm)9.4 適合ドライバープラスNo.2 強度区分強度区分4.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする