SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE21
(2件のレビュー)
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
Rc
注文コード
57580327
品番
VXE2110-01-6G1-B
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
など
227
種類から選べます
他の種類を見る
・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3)
・コイル温度上昇低下
ポート数
2
管接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・水
CADデータダウンロード