曜日別特売
KH-6CS カラビナハーケンC型 AIOULE(ふじわら) 57581433

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KH-6CS カラビナハーケンC型 AIOULE(ふじわら) 57581433
KH-6CS カラビナハーケンC型 AIOULE(ふじわら) 57581433

カラビナハーケンC型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質ステンレス(SUS304)寸法D(Φmm)6注文コード57581433品番KH-6CS
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法L(mm)60寸法S(mm)8寸法W(mm)31寸法d1(mm)6寸法d2(mm)9材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)35質量(g)28種類カラビナ寸法D(Φmm)6表面処理(本体)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする