曜日別特売
KH-8CS カラビナハーケンC型 AIOULE(ふじわら) 57581449

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KH-8CS カラビナハーケンC型 AIOULE(ふじわら) 57581449
KH-8CS カラビナハーケンC型 AIOULE(ふじわら) 57581449

カラビナハーケンC型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質ステンレス(SUS304)寸法D(Φmm)8注文コード57581449品番KH-8CS
参考基準価格(税別)¥3,920販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
寸法L(mm)80寸法S(mm)9寸法W(mm)40寸法d1(mm)8寸法d2(mm)10材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)75質量(g)66種類カラビナ寸法D(Φmm)8表面処理(本体)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする