※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
カラビナハーケンC型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(Φmm)
12
注文コード
57581467
品番
KH-12CS
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法D
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
140
寸法S(mm)
19
寸法W(mm)
70
寸法d1(mm)
13
寸法d2(mm)
20
材質
ステンレス(SUS304)
許容荷重(kg)
200
質量(g)
267
種類
カラビナ
寸法D(Φmm)
12
表面処理(本体)
-